Motion
UK312+HA2312

AMI BEARINGS INC
UK312+HA2312

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 2-1/16 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04596135
N° MFRUK312+HA2312
Prix419.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK312+HA2312

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, DI 2-1/16 po, verrouillage à montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI04596135
N° MFRUK312+HA2312
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
Prix419.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4410 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.4170 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1181 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK300+HA2000
  • CUP_NON
    0808250464562

Aperçu

Description du fabricant
UK312+HA2312 2-1/16 MANCHON ADAPTATEUR BRG