Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre8.6250 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.228 po
- Longueur totale Diamètre10.2344 po
- Diamètre du pilote7-21/64 po
- Désactivation de l’unité2-1/16 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21500 lbf
- Capacité de charge statique radiale16100 lbf
- Roulement de rechangeUKX17+HE2317
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFCX00+HE2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250466207