Motion
UKFT209+H2309

AMI BEARINGS INC
UKFT209+H2309

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596212
N° MFRUKFT209+H2309
Prix156.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFT209+H2309

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596212
N° MFRUKFT209+H2309
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
Prix156.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    148.40 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    179 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UK209+H2309
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKFT200+H2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250159208

Aperçu

Description du fabricant
UKFT209+H2309 40MM FLG 2-BOLT