Motion
E-4BF-TRB-1 5/8

TIMKEN
E-4BF-TRB-1 5/8

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-5/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04596504
N° MFRE-4BF-TRB-1 5/8
Prix584.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-4BF-TRB-1 5/8

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-5/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04596504
N° MFRE-4BF-TRB-1 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix584.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4-3/16 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Profondeur globale
    3.3750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3750 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    E-coat
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    053893535807
  • Rpm max.
    3320 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Type de joint
    Joint à triple barrière
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    053893535807

Aperçu

Description du fabricant
E-4BF-TRB-1 5/8 TRB 4 BRIDE DE BOULON
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements
  • Boîtier à 4 boulons à bride