Motion
NCQ2B50-50DCM

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B50-50DCM

CYL, COMPACT, NPT *LQA
N° D’ARTICLE MI04597609
N° MFRNCQ2B50-50DCM
Prix77.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B50-50DCM

CYL, COMPACT, NPT *LQA
N° D’ARTICLE MI04597609
N° MFRNCQ2B50-50DCM
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
Prix77.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    64 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    256 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    304 lbf
  • Taille de la tige
    1/2-20 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/2-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
NCQ2B50-50DCM CYL, COMPACT, NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté