Motion
HP1506-3IN MTW

REXNORD INC
HP1506-3IN MTW

HP1506-3 Rexnord MatTop® série 1506 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI04598258
N° MFRHP1506-3IN MTW
Prix35.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1506-3IN MTW

HP1506-3 Rexnord MatTop® série 1506 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI04598258
N° MFRHP1506-3IN MTW
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
Votre prix35.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.59 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.01 kg
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HP1506 3 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699477658

Aperçu

Description du fabricant
HP1506-3 HP1506-3 MTW
  • HP1506 3 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins