Motion
SAR4-50

NTN
SAR4-50

Roulement sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de bague intérieure de 42 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04598969
N° MFRSAR4-50
Prix408.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAR4-50

Roulement sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de bague intérieure de 42 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04598969
N° MFRSAR4-50
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
Prix408.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    42 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à +212 °F
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    147000 N
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4547359179910

Aperçu

Description du fabricant
SAR4-50 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon