Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/16 à 12 EIG
- Taille du corps3/4 po
- Forcer la connexion49.0 lb
- Hexagonales42 mm | 1.6500 po
- Taille hexagonale42 mm | 1.6500 po
- Longueur totale104.30 mm | 4.1100 po
- Taille0.7500 po
- Poids2.0600 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageDouille
- DescriptionRaccords à face plate, ISO 16028 , série 35 MPa
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
- Débit42.27 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-25 °C à 100 °C | -13 °F à 212 °F
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00070 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Plage de température-25 °C à 100 °C | -13 °F à 212 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Type de vannePlat
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi