Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56J
- Dimension C de la longueur totale11.3 po
- Facteur de service1.60
- Poids16 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible0.9 A
- ModèleP055DBF1358013J
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageVisage en J
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382075606