Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256T
- Dimension C de la longueur totale25.2 po
- Facteur de service1.15
- Couple44.5 pi-lb
- Poids340 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesUsines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
- Régime de base975 tr/min à 1180 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge27.10–24.60 / 12.30 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible12.3 A, 15.1 A, 24.6 à 27.1 A, 30 A
- ModèleDE17
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6309-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382090647
- Schéma de câblage