Motion
H125P2F
Moteur Severe Duty - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 444T , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, Montage horizontal/au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04600490
N° MFRH125P2F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 444T , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1785 tr/min, Montage horizontal/au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04600490
N° MFRH125P2F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444T
  • Dimension C de la longueur totale
    45.4 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    368.2 pi-lb
  • Poids
    1575 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Usines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    144.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    144 A, 176 A
  • Modèle
    DN20
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382094454
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
125 CH, 1785 TR/MIN, H125P2F 460 ET 380 V, 444T