Motion
H150P1FS
Moteur Severe Duty - 150 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 445TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2960 tr/min - base 3570 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600499
N° MFRH150P1FS
Prix33,160.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 150 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 445TS , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2960 tr/min - base 3570 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600499
N° MFRH150P1FS
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
Prix33,160.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    445TS
  • Dimension C de la longueur totale
    41.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    220.5 pi-lb
  • Poids
    1700 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Usines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
  • Régime de base
    2960 tr/min à 3570 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Les moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    176.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382094508
  • Courant maximal admissible
    171 A, 208 A
  • Modèle
    FC70
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382094508
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150 CH,3575 ET 2965 TR/MIN,H150P1FS,460 ET 38