Motion
H150P3F
Moteur Severe Duty - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 447T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 980 tr/min - base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600504
N° MFRH150P3F
Prix35,771.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 447T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 980 tr/min - base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600504
N° MFRH150P3F
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
Prix35,771.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447T
  • Dimension C de la longueur totale
    49.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    663.3 pi-lb
  • Poids
    2025 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    980 tr/min à 1190 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    181 A, 219 A
  • Modèle
    DN34
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382094492
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
150 CH,1190 ET 980 TR/MIN,H150P3F,460 ET 380