Motion
EE254
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04600562
N° MFREE254
Prix438.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04600562
N° MFREE254
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
Prix438.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    10.8 po
  • Couple
    13.12 pi-lb
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    1.1 A, 2.1 à 2.2 A
  • Modèle
    P055DAP1346015J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382067458

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 3450 et 2850 tr/min, EE254,208-230/460