Motion
D50P2DS
Moteur à usage général - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 326TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1470 tr/min - 1780 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04600628
N° MFRD50P2DS
Prix5,065.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 50 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 326TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1470 tr/min - 1780 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04600628
N° MFRD50P2DS
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
Prix5,065.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TS
  • Dimension C de la longueur totale
    25.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    147.6 pi-lb
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1470 tr/min à 1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382096847
  • Courant maximal admissible
    56 A, 70 A
  • Modèle
    DC41
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382096847
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50 CH,1780 ET 1470 TR/MIN,D50P2DS 208-230/46