Motion
D7C1K
Moteur de service du compresseur - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600680
N° MFRD7C1K
Prix1,449.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service du compresseur - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600680
N° MFRD7C1K
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
Prix1,449.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Demandes
    Pour le compresseur d’air à courroie d’entraînement, service à couple élevé de rupture
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    30.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382068127
  • Courant maximal admissible
    30 A
  • Modèle
    CB25
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service du compresseur
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204-2ZJ/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    786382068127

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 3490 TR/MIN, D7C1K, 230 V, 184T