Motion
1819V
Moteur ventilateur condenseur - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56YZ , logement OAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04600807
N° MFR1819V
Prix687.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56YZ , logement OAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04600807
N° MFR1819V
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
Prix687.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    16.2 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    110.3 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Demandes
    Ventilateurs de refroidissement de condenseur dans un climatiseur commercial
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.30–5.30 / 2.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    2.6 A, 5.3 A
  • Modèle
    J063BJN0182015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V/460 V
  • Type de montage
    Bande
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    786382078126

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 CH, 1140 TR/MIN, 1819V, 208-230/460 V, 56