Motion
ET3205
Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Y , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI04600860
N° MFRET3205
Prix471.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa - 1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56Y , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI04600860
N° MFRET3205
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
Prix471.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Facteur de service
    1.98
  • Couple
    12.04 pi-lb
  • Poids
    22.87 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    T063DMW2005013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382078058

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 3450 tr/min, ET3205,208-230/115 V, 56Y