Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale10.7 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple50.98 pi-lb
- Poids23 lb
Détails
- DemandesVentilateur et ventilateur à entraînement direct
- Régime de base825 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/2 HP, 8P, 48Y
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.90 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- HP5 hp
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382002862
- Courant maximal admissible3.9 A
- ModèleKA55SAB0941802B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBande / Centre
- Nombre de vitesses2
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382002862