Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale11 po
- Facteur de service1.00
- Couple25.99 pi-lb
- Poids10.1115 lb
Détails
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/3 hp / 1/6 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible2 A
- ModèleK055WNB1306012B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur (multivitesse)
- Puissance du moteur1/3 hp / 1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6201
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382088460