Motion
T14C2JC
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage sur base, usage continu
N° D’ARTICLE MI04600927
N° MFRT14C2JC
Prix690.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage sur base, usage continu
N° D’ARTICLE MI04600927
N° MFRT14C2JC
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
Prix690.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    12.17 pi-lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    2.8 à 3.2 A, 6.5 A
  • Modèle
    C055KJT4966015B
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382077150

Aperçu

Description du fabricant
1/4 CH, 1725 TR/MIN, T14C2JC, 115/208-230 V, 56