Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale10.6 po
- Facteur de service1.00
- Couple1.027 pi-lb
- Poids13.7 lb
Détails
- Régime de base825 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/8 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible0.78 A
- ModèleK055WJK1026012B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1/8 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6201
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382082383