Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Y
- Facteur de service1.35
- Couple48.07 pi-lb
- Poids32.6 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- ModèleT063DNB2009013J
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBride carrée
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382078096