Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365JP
- Dimension C de la longueur totale30.5 po
- Facteur de service1.15
- Couple148.5 pi-lb
- Poids600 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base2945 tr/min à 3540 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382096328
- Courant maximal admissible102 A, 113 A, 205 A, 227 A
- ModèleDC87
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6312-J
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382096328
- Schéma de câblage