Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286JP
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids300 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesEnvironnements poussiéreux ou sales, utilisés dans des environnements humides
- Mot-clé de description30 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge79.00–68.00 / 34.00 A
- Efficacité de la pleine charge91.00 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/bas
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesCE, NEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Schéma de câblage