Motion
WDP3P2AC
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 182TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601275
N° MFRWDP3P2AC
Prix2,662.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (non peint) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 182TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601275
N° MFRWDP3P2AC
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
Prix2,662.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Boulangeries, conserves, fabricants de cosmétiques pour produits sanitaires, moteurs faciles à nettoyer, produits laitiers, médicaments, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.30–7.60 / 3.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    3.8 A, 7.6 à 8.3 A
  • Modèle
    DD46
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (sans peinture)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382097776
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 1765 TR/MIN, WDP3P2AC, 208-230/460 V, 182
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
  • Certifié BISSC®
  • Isolants de roulement VBX® par InproSeal à l’extrémité de l’entraînement (les deux extrémités sur le châssis 180–210 )
  • Tige en acier inoxydable 303
  • Plusieurs drains en T en acier inoxydable
  • Roulements à billes scellés à double contact
  • Plaque signalétique surdimensionnée gravée au laser
  • Sortie de câble scellée RTV
  • Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
  • Cadre en acier inoxydable
  • Fils de connexion faciles à lire
  • Inhibiteur de rouille sur le rotor
  • 40°C à température ambiante, NEMA® Design B
  • Applications : Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer