Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre404TS
- Dimension C de la longueur totale29.5 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple294.5 pi-lb
- Poids750 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1475 tr/min à 1785 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382096632
- Courant maximal admissible112 A, 139 A, 225 A, 277 A
- ModèleDC94
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212-2Z-J
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382096632
- Schéma de câblage