Motion
D100P3G
Moteur à usage général - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 444T , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601283
N° MFRD100P3G
Prix18,444.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 444T , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1190 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601283
N° MFRD100P3G
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
Prix18,444.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444T
  • Dimension C de la longueur totale
    39.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Couple
    440.7 pi-lb
  • Poids
    1100 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1190 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382097851
  • Courant maximal admissible
    94 A
  • Modèle
    FS52
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382097851
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100 CH, 1185 TR/MIN, D100P3G, 575 V, 444T