Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143VP
- Dimension C de la longueur totale16 po
- Facteur de service1.15
- Couple3 pi-lb
- Poids35 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1755 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible1.4 A, 2.9 A
- ModèleDJ94
- Catégorie de moteurMoteur à arbre solide vertical
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382098285
- Schéma de câblage