1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
MEGADYNE
1424-8M-20
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1424 mm, largeur de 20 mm, 178 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04604773
N° MFR
1424-8M-20
Prix
83.94 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 1424-8M-20
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
1424-8M-20
RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1424 mm, largeur de 20 mm, 178 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
04604773
N° MFR
1424-8M-20
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
83.94 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
1424 mm
Global
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Longueur du pas
1424 mm
Détails
Type de courroie
RPP
Matériel
Chloroprène
Nombre de
Dents
178
Aperçu
Description du fabricant
1424-8M-20 CEINTURE DE DISTRIBUTION HTD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté