Motion
240L050

MEGADYNE
240L050

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 24.0000 po, largeur de 0.5000 po, 64 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04607696
N° MFR240L050
Prix34.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
240L050

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 24.0000 po, largeur de 0.5000 po, 64 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04607696
N° MFR240L050
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
Prix34.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    24.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    64
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    746041277284

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION 240L050UK - MÉGAPUISSANCE
  • Moulé en gris/vert, PU thermodurci 88 Shore A et renforcé avec des cordons en acier au zinc
  • Convient aux mouvements et aux commandes de haute puissance et de précision, même dans les applications à grande vitesse
  • Stabilité dimensionnelle constante, faible prétension et bruit, résistance élevée à l’abrasion avec faible entretien, grande flexibilité avec des vitesses linéaires allant jusqu’à 80 m/seconde (plus de 15,000 pi/min)
  • Bonne résistance au vieillissement, à l’hydrolyse, aux rayons UVA et à l’ozone
  • Température de fonctionnement : -13°F à 176°F (jusqu’à 230°F pour de courtes périodes)
  • Haute résistance aux huiles, graisses et graisses
  • Bonne résistance à la plupart des acides et des alcalis
  • Fonctionne particulièrement bien sur les variateurs à gradins et synchronisés avec la lumière, dans les applications d’automatisation de bureau et d’appareils domestiques