Motion
MXV4-1010

MEGADYNE
MXV4-1010

Section MXV, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 101 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04618196
N° MFRMXV4-1010
Prix53.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
MXV4-1010

Section MXV, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 101 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04618196
N° MFRMXV4-1010
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
Prix53.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40 °
  • Hauteur de la courroie
    0.3100 po
  • Longueur extérieure nominale
    101 po
  • Hauteur totale
    0.3100 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    MXV
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cordon
    Aramide à module élevé
  • Température maximale
    176 °F
  • Température minimale
    -4 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide à module élevé
  • Section
    MXV
  • Normes respectées
    ARPM

Aperçu

Description du fabricant
MXV4-1010 COUPLE PLUS CEINTURE EN V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté