Motion
CC900S
V-Belt - CC Section, 7/8 in Top Width, 1 Strand, 902.0000 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI04619949
N° MFRCC900S
Prix2,804.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V-Belt - CC Section, 7/8 in Top Width, 1 Strand, 902.0000 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI04619949
N° MFRCC900S
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
Votre prix2,804.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    23/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    902.0000 po
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Poids
    33.61 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section de la ceinture
    CC
  • Style ceinture
    Ceinture de spécialité pour canette sèche
  • Type de courroie
    Ceinture spécialisée
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Double V
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    785201666889
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -35 °F
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 120 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Graisse | Accumulation de chaleur | La fatigue causée par la lumière du soleil et la flexion
  • Section
    CC
  • CUP_NON
    785201666889

Aperçu

Description du fabricant
CC900S Ceinture sèche pour canette
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté