Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure0.945 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur0.6299 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.51 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description206 KLL FS160 BRG
- Caractéristiques et avantages"• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptées aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse"
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneP
- Description longueRoulement radial/à gorge profonde avec alésage de 30 mm, doublement scellé, diamètre extérieur de 62 mm et largeur de 0.6299 po pour des applications radiales précises.
- Numéro de catalogue du fabricant206KLL
- Numéro CUP du fabricant087796208551
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal6521.824 tr/min (graisse), 7608.795 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale25.3 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796208551
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse »