Motion
GR8180112.00

GROVE GEAR
GR8180112.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04621438
N° MFRGR8180112.00
Prix1,075.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180112.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04621438
N° MFRGR8180112.00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,075.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    571 po/lb;64.514 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    27 lb, 12.247 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.224 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.224 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ818-15-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.224 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.058 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    571 po-lb;64.514 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ818-15-L-56 RÉDUCTEUR