Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8750 à 7.6250 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
- Largeur totale2.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant704484
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange2-27TC FG2
- Type de jointJoint de contact
- SérieNP
- CUP_NON662461251416
Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG