Motion
E40 ÉLÉMENT HD JAUNE

REXNORD INC
E40 ELEMENT HD YELLOW

Élément flexible jaune robuste (HDY) série E Omega 7300040HDY - E40 HDY
N° D’ARTICLE MI04622055
N° MFRE40 ELEMENT HD YELLOW
Prix560.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E40 ELEMENT HD YELLOW

Élément flexible jaune robuste (HDY) série E Omega 7300040HDY - E40 HDY
N° D’ARTICLE MI04622055
N° MFRE40 ELEMENT HD YELLOW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix560.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    E40 HDY
  • Extérieur Diamètre  
    241 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément rapproché jaune robuste (HDY) Rexnord Omega - Taille E40
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    8.85 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300040HDY
  • Matériel
    Polyuréthane robuste (jaune)
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles jaunes robustes (HDY) série E
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    6875 lb-po
  • CUP_NON
    793699506839

Aperçu

Description du fabricant
7300040HDY E40 ÉLÉMENT HD JAUNE