Motion
PV2R1-10-F-RAA-4190

YUKEN
PV2R1-10-F-RAA-4190

Aube Vol fixe 10cc/rév SAE-A 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI04623458
N° MFRPV2R1-10-F-RAA-4190
Prix1,512.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
PV2R1-10-F-RAA-4190

Aube Vol fixe 10cc/rév SAE-A 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI04623458
N° MFRPV2R1-10-F-RAA-4190
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
Prix1,512.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    9.4 cm3/r
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2320 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
PV2R1-10-F-RAA-4190 VANE VOL. FIXE
  • ・Pompe à gaz - standard\n-Faible bruit et large gamme de débits\n-Pression de fonctionnement maximale 21MPa (3,050psi)\n