Motion
CA13T208S

TIMKEN
CA13T208S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.6875 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04624473
N° MFRCA13T208S
Prix104.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CA13T208S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 4.6875 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04624473
N° MFRCA13T208S
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
Prix104.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.6875 po
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille de l’arbre
    2-1/2 po
  • Poids
    3 lb
  • Largeur
    1.2600 po, 32 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22213
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450383691
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CA
  • CUP_NON
    883450383691

Aperçu

Description du fabricant
CA13T208S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.