Motion
NJ 321 ECJ

SKF
NJ 321 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 105 mm, DI 225 mm, largeur 49 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04624530
N° MFRNJ 321 ECJ
Prix2,394.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 321 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 105 mm, DI 225 mm, largeur 49 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI04624530
N° MFRNJ 321 ECJ
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
Prix2,394.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    49 mm
  • Poids
    19.2 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577062567
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577062567

Aperçu

Description du fabricant
NJ 321 ECJ