Motion
88818
Mèche à lame Spade-Blade - 1-1/8 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI04625969
N° MFR88818
Prix9.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à lame Spade-Blade - 1-1/8 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI04625969
N° MFR88818

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Embout de lame réglable
    Non
  • Type de point central
    Point de raccord
  • Coupe-câble courbé
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de dépenses
    2
  • Série
    888
  • Type de tige
    Hexagonales à changement rapide
  • CUP_NON
    024721200556
  • Trou de pêche en fil métallique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
88818 1-1/8" SPADE BIT