Motion
23238B.MB.C2

FAG (SCHAEFFLER)
23238B.MB.C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI04626699
N° MFR23238B.MB.C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23238B.MB.C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 120 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI04626699
N° MFR23238B.MB.C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4026677053725

Aperçu

Description du fabricant
23238B.MB.C2 DOUBLE RANGÉE SPHÉRIQUE