Motion
10T5/250
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 250 mm, largeur de 10 mm, 50 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627821
N° MFR10T5/250
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 250 mm, largeur de 10 mm, 50 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627821
N° MFR10T5/250
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
Prix9.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    250 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    250 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    50
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486016055

Aperçu

Description du fabricant
10T5/250 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent