Motion
8T5/325
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 325 mm, largeur de 8 mm, 65 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627889
N° MFR8T5/325
Prix10.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur de pas de 325 mm, largeur de 8 mm, 65 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04627889
N° MFR8T5/325
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
Prix10.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    325 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    325 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    65
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486016840

Aperçu

Description du fabricant
8T5/325 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent