Motion
8T5/610
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 610 mm, largeur de 8 mm, 122 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628092
N° MFR8T5/610
Prix12.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 610 mm, largeur de 8 mm, 122 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628092
N° MFR8T5/610
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
Prix12.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    610 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    610 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    122
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486019247

Aperçu

Description du fabricant
8T5/610 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent