Motion
25T5/690
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 690 mm, largeur de 25 mm, 138 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628153
N° MFR25T5/690
Prix43.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T5, pas de 5 mm, longueur totale de 690 mm, largeur de 25 mm, 138 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04628153
N° MFR25T5/690
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
Prix43.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    690 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    690 mm

Détails

  • Type de courroie
    T5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    138
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486019933

Aperçu

Description du fabricant
25T5/690 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent