Motion
16AT5/280
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 280 mm, largeur de 16 mm, 56 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629543
N° MFR16AT5/280
Prix24.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 280 mm, largeur de 16 mm, 56 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629543
N° MFR16AT5/280
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
Prix24.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    280 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    280 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    56
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486061161

Aperçu

Description du fabricant
16AT5/280 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent