Motion
16AT5/390
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 390 mm, largeur de 16 mm, 78 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629571
N° MFR16AT5/390
Prix27.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 390 mm, largeur de 16 mm, 78 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629571
N° MFR16AT5/390
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
Prix27.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    390 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    390 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT5
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    78
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486061482

Aperçu

Description du fabricant
16AT5/390 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent