Motion
16AT5/500
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 500 mm, largeur de 16 mm, 100 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629599
N° MFR16AT5/500
Prix30.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT5, pas de 5 mm, longueur de pas de 500 mm, largeur de 16 mm, 100 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04629599
N° MFR16AT5/500
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
Prix30.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    16 mm
  • Longueur totale
    500 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    500 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT5
  • Type de courroie
    AT5
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    100
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486061802

Aperçu

Description du fabricant
16AT5/500 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer