Spécifications
Dimensions
- Longueur totale970 mm
- Global Largeur50 mm
- Pas10 mm
- Longueur du pas970 mm
Détails
- Type de courroieT10
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de Dents97
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 176 °F
- Matériau du cordon de renforcementAcier
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- CUP_NON4014486085907
Aperçu
- Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
- Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
- Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent